F-176-40-R 屋内用吸水マット #40 CONDOR(山崎産業) 09943508 F-176-40-R 屋内用吸水マット #40 CONDOR(山崎産業) 09943508 F-176-40-R 屋内用吸水マット #40 CONDOR(山崎産業) 09943508 F-176-40-R 屋内用吸水マット #40 CONDOR(山崎産業) 09943508 F-176-40-R 屋内用吸水マット #40 CONDOR(山崎産業) 09943508

屋内用吸水マット #40

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09943508 品番 F-176-40-R
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。
雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。
サイズ:1500×2400mmの屋内用吸水マットです。

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などに トラスコ品番736-0771 材質パイル:ポリエステル(再生PET50%)、パッキング:ポリ塩化ビニル 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2400×8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする