CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
ロンステップ吸水マット300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09943693
品番
F-125-15-R
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
吸水性・弾力性が高く表面がべたつきません。
材質
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
用途
店舗や浴室の出入り口など幅広く使えます。
トラスコ品番
736-6388
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1500×10