F-125-18-GR ロンステップ吸水マット300 CONDOR(山崎産業) 09943702 F-125-18-GR ロンステップ吸水マット300 CONDOR(山崎産業) 09943702 F-125-18-GR ロンステップ吸水マット300 CONDOR(山崎産業) 09943702 F-125-18-GR ロンステップ吸水マット300 CONDOR(山崎産業) 09943702 F-125-18-GR ロンステップ吸水マット300 CONDOR(山崎産業) 09943702

ロンステップ吸水マット300

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09943702 品番 F-125-18-GR
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
吸水性・弾力性が高く表面がべたつきません。

材質吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC 用途店舗や浴室の出入り口など幅広く使えます。 トラスコ品番736-6400 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1800×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする