※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1.2mX20m3mm厚 緑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09943824 品番F-25-12-3-G
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。

材質ゴム 厚さ(mm)3 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×20000×3 幅(m)1.2 質量(kg/巻)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする