※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX10m6mm厚 緑
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09943842
品番
F-25-10-6-G
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質
ゴム
厚さ(mm)
6
長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×10000×6
幅(m)
1
質量(kg/巻)
80