※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m4mm厚 グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09943876
品番
F-25-10-4-GR
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質
ゴム
厚さ(mm)
4
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×20000×4
幅(m)
1
質量(kg/巻)
100