※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m5mm厚 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09943894
品番
F-25-10-5-GR
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質
ゴム
厚さ(mm)
5
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×20000×5
幅(m)
1
質量(kg/巻)
130
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300