CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
ニュービニールシート(B山)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
480-4881
注文コード
09943912
品番
F-169-B-GR
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質
再生PVC(80%以上)
トラスコ品番
480-4881
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×20000×1.8
質量(kg/巻)
28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300