CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
ニュービニールシート(B山)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
480-4872
注文コード
09943928
品番
F-169-B-G
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質
再生PVC(80%以上)
トラスコ品番
480-4872
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×20000×1.8
質量(kg/巻)
28