※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
ニュービニールシート(ピラミッド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
09943946
品番
F-169-P-G
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質
再生PVC(80%以上)
トラスコ品番
736-9093
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×20000×1.8
質量(kg/巻)
29