ニュービニールシート(平板)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 09943964 品番 F-169-H-G
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。

材質再生PVC(80%以上) トラスコ品番736-9085 幅(mm)910 厚さ(mm)1.2 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.2 質量(kg/巻)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする