曜日別特売
GC-FR100 ココバイオ工場用ロール ユー・イー・エス 09944856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ココバイオ工場用ロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量1巻(20m)注文コード09944856品番GC-FR100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。
不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に適しています。

用途付着した油の拭き取りに、床面の油汚れ防止に厚さ(mm)2材質ココヤシ果皮、PET不織布仕様オイル用トラスコ品番135-6289幅(mm)1000質量(kg)8.5タイプロール長さ(m)20吸油量(L/巻)88.8
注意
※油吸着後はその種類に応じ専門業者に相談のうえ処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする