※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D&Nマット ミディアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09945066 品番DNM-1251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は色・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)

厚さ(mm)11 材質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番721-7919 質量(kg)30 タイプロール 用途人通りの多い公共施設の玄関 幅(mm)1200 長さ(m)6 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする