ダイヤマットAH45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09945486 品番 DMAH-4502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。

厚さ(mm)3 濃緑 材質塩化ビニール(PVC) 用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場 トラスコ品番721-7129 幅(mm)450 質量(kg)18 タイプロール 長さ(m)20 寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする