曜日別特売
DMAH-4503 ダイヤマットAH45 トーワ[マット] 09945495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤマットAH45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード09945495品番DMAH-4503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。

用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場厚さ(mm)3材質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番721-7137幅(mm)450質量(kg)18タイプロール長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする