※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤマットAH92

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09945556 品番 DMAH-9208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。

厚さ(mm)3 ブルー 材質塩化ビニール(PVC) 用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場 トラスコ品番721-7196 幅(mm)450 質量(kg)18 長さ(m)20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする