トーワ
トーワの マット・スノコ
トーワの マット
トーワの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
耐油マットGC P/D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
幅(mm)
900
注文コード
09945766
品番
GCP-9068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
14
色
緑
材質
塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
トラスコ品番
721-8788
質量(kg)
23
タイプ
ロール
幅(mm)
900
長さ(m)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません