トーワ
トーワの マット・スノコ
トーワの マット
トーワの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
耐油マットGC P/D
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
09945775
品番
GCP-B67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
14
色
黒
材質
塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
トラスコ品番
721-8796
質量(kg)
2.9
タイプ
一枚もの
寸法(幅W×長さL)(mm)
750×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません