HL-01 吸水パッド 橋本クロス 09946222 HL-01 吸水パッド 橋本クロス 09946222

吸水パッド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 09946222 品番 HL-01
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。

材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 寸法(mm)900×600 吸収量(L/枚)4 用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 トラスコ品番809-6008 質量(kg)7 対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09946213
2024-06-04
用途:
漏水部の養生
電気・ガス・熱供給・水道業

給水能力は金額から考えると良好かと思います。
もう少し外装が強いと敷設時に周囲のものにあたり破けることも少なくなるとうれしいです。

対象商品:
09946213
2024-02-26
用途:
結露の吸水

タオルウエスに結露を吸収させていたのを、吸水パットにすることで確実に結露を吸水出来て床に漏れ出すことがなくなった。表裏が判り易いのも良いと思います。

対象商品:
09946213
2023-12-29
用途:
バイオトイレの給水
伊賀サービス 様

給水パットの中でも特に給水が優れているので満足しています

対象商品:
09946213
2023-06-16
用途:
ピットの水取り
株式会社えねい建設 様 (建設業・工事業)

マットを水の上に敷き上から軽く押さえてやると、水を吸い込んでくれる。吸い込みが早く、すぐに丸めてバケツに入れる。その時も吸い取った水が垂れないので非常に便利でした。その上そのままトラックの荷台に置いても水が広がらない。優れた吸水性ですね。最後の水までマットだけで吸い取ることができるので非常に便利でした。

対象商品:
09946213
2021-02-17
用途:
漏れ水の吸収
株式会社ケイ.アル.エス 様 (不動産業)

給水速度は非常に早くて、給水量も十分で、捨てるのも簡単。

対象商品:
09946213
2020-08-09
用途:
漏水の際の緊急被害拡大防止用
その他業種

サイズが作業にちょうどよく、梱包も1枚づつ取り出しやすくて、大変重宝です。

対象商品:
09946222
2019-11-29
用途:
天井裏の漏水に使用
サービス業

バスタオルで応急処置をしていたのですが、このシートは1枚で結構な量の水を吸水するのでとても便利!!

対象商品:
09946222
2019-10-15
用途:
結露等

結露や台風時に使用しました。
少し割高に感じますが、水の吸いとりは良いです、使い勝手は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする