※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2袋) 注文コード09946335 品番EWT-15A
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。
本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。
天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。
簡単手軽に排水を浄化できます。

対応オイル、水 用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など トラスコ品番824-7959 使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1〜1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する 材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他 質量(kg)1.7 寸法(縦×横)(mm)300×200 吸収量(L/箱)油:1.3
注意
※凝集物の種類に応じて地域の廃棄物処理規則に従い処分してください。
※廃液の種類や状態によっては正しい凝集作用が得られないこともあります。ご使用前にテストサンプルでご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09946335
2021-06-22
用途:
コンプレッサードレン水の処理
上川鉄工有限会社 様 (建設業・工事業)

商品名の通り「油混じりの廃水」を処理するために購入しましたが
処理水に「とろみ」がつくと言うかネバネバすると言うか、、、。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする