※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
三協リールの 高圧洗浄機用アクセサリー
三協リールの 高圧洗浄機用ホース
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09946773
品番
SOH-210P
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
6.7
用途
洗車機や洗浄機などの高圧温水用
トラスコ品番
135-8901
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
10.7
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
1/4メスシートユニオン