※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルームシューズ
ミドリ安全の クリーンシューズ
クリーン静電靴 SU401 22.5CM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09947482
品番
SU401-22.5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
甲被タイプ
スリッポンタイプ
サイズ(cm)
22.5
足幅
EEE
機能
静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量
色
ホワイト
トラスコ品番
811-1653
形状
ローカット
質量(g)
425
種類
クリーン静電シューズ
材質(甲被)
人工皮革
JIS規格
JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)
新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)
なし
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。