SU551-23.0 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.0CM ミドリ安全 09947647 SU551-23.0 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.0CM ミドリ安全 09947647 SU551-23.0 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.0CM ミドリ安全 09947647

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.0CM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09947647 品番SU551-23.0
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。

サイズ(cm)23 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番811-1684 質量(g)510 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 アズワン品番64-8054-79
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする