※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU403-28.0 クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 28.0CM ミドリ安全 09948198 SU403-28.0 クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 28.0CM ミドリ安全 09948198 SU403-28.0 クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 28.0CM ミドリ安全 09948198 SU403-28.0 クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 28.0CM ミドリ安全 09948198

クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403 28.0CM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09948198 品番SU403-28.0
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。

甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)28 足幅EEE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9681 形状ローカット 質量(g)600 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105〜8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする