※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン静電靴 通気タイプ SU402 21.0CM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09948207 品番SU402-21.0
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
通気性に優れた穴空きのデザインです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。

サイズ(cm)21 足幅EEE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1665 質量(g)370 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプサンダル
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする