※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の 防護服・保護服・特殊服
渡部工業の 絶縁衣
EVA樹脂絶縁衣(ジャンパー型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09948374
品番
572-L
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
サイズ
L
トラスコ品番
853-7521
材質
E.V.A.C.樹脂製
質量(kg)
1.45
色
黄色
アズワン品番
64-7271-05
職業別シーン
電気・設備工事
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません