渡部工業
高圧ゴム手袋410mm胴太型
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
L
S
M
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09948426
品番
550L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
絶縁性、作業性に優れています。
サイズ
L
適合
JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品
トラスコ品番
835-9813
質量(g)
520
機能
絶縁
材質(裏)
ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)
ナイロン
手のひらまわり(cm)
27.0
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。