渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 高圧用手袋
高圧ゴム手袋用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
09948462
品番
733L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
サイズ
L
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
適合
手袋品番550-L
トラスコ品番
758-8241
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
78
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
27
注意
※耐電性能はありません。