※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 高圧用手袋
高圧ゴム手袋用革カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09948505
品番
730
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
サイズ
フリー
用途
高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとして
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
適合
手袋品番520・530・540
トラスコ品番
835-9815
材質
牛皮
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
125
全長(cm)
26
注意
※耐電性能はありません。