※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 安全長靴・長靴
アキレスの 耐油長靴/衛生長靴
タフテックホワイト衛生長靴 白 25.0cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09948663
品番
OSM 6000 W/CP25.0
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
防水素材、滑りにくいソールです。
形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
足幅
EE
色
ホワイト
材質
PVC特殊抗菌耐油配合樹脂 、内素材:ナイロンシームレス
規格
寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製
用途
水産加工業、食品工場等
トラスコ品番
868-7515
質量(kg)
1
種類
作業靴
長さ(cm)
30.5(25.5時)
機能
防バイ・消臭性・耐油性・防水・耐滑
引張強度(MPa)
8度以上/硬度62±3度
靴タイプ
長靴