※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW 2100 W/CP 25.0 ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.0cm アキレス 09948742 TSW 2100 W/CP 25.0 ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.0cm アキレス 09948742

ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.0cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09948742 品番TSW 2100 W/CP 25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。

形状ハイカット サイズ(cm)25 足幅EE 機能耐油 ホワイト 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC) 用途精肉等食品加工に、食堂に、病院に トラスコ品番779-8369 質量(g)820 種類作業靴 長さ(cm)40 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする