※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW 2100 W/CP 25.5 ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm アキレス 09948758 TSW 2100 W/CP 25.5 ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm アキレス 09948758

ワークマスター耐油衛生長靴 白クレープ 25.5cm

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09948758 品番TSW 2100 W/CP 25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。

形状ハイカット サイズ(cm)25.5 足幅EE 機能耐油 ホワイト 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC) 用途精肉等食品加工に、食堂に、病院に トラスコ品番779-8377 質量(g)853 種類作業靴 長さ(cm)40.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09948758
2023-12-04
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業に使用です
毎日必ず使用するので仕方ないかとは思うものの、靴底の減りが早いのですぐに買い替えねばならず
ホームセンターにある、色とりどりの貼り合わせの長靴のように穴が開いたりすることはまず無いのでその点は大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする