※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWB 2100 B 耐油・衛生長靴ワークマスター 黒 アキレス 09948882 TWB 2100 B 耐油・衛生長靴ワークマスター 黒 アキレス 09948882 TWB 2100 B 耐油・衛生長靴ワークマスター 黒 アキレス 09948882

耐油・衛生長靴ワークマスター 黒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09948882 品番TWB 2100 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。

用途
土木等一般作業
軽度の動植物・機械油等の場所に
サイズ(cm)24 足幅2E 標準質量(g/片足)852(26cm) 長さ(cm)41(26cm) トラスコ品番779-8423 形状ハイカット 質量(g)739 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 機能耐油 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09948925
2023-11-19
用途:
農作業、土木作業
農・林・水産業

10年以上前に入手したアキレスの同等品が、驚くほどの耐久性なので再度購入しました。入手しやすいのと履いたり脱いだりしやすいので、いつもは貼り合わせの長靴を購入しますが、破れたりひび割れで半年ぐらいで買い換えです。
これからも作業によって使い分けします。
ネット販売での長靴は試着できないのが難点です。サイズだけではなく、履き心地や底の感触など。今回も少し不安がありました。

2021-10-01
用途:
漁業市場
卸売・小売業

すべりにくいし、耐久性もあり最高です!
もうこれじゃなきゃ満足できないです。

対象商品:
09948943
2017-02-15
用途:
農作業
農・林・水産業

商品はいいのですが、サイズを間違えて失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする