JW775 安全シューズ半長靴マジックタイプ おたふく手袋 09949047 JW775 安全シューズ半長靴マジックタイプ おたふく手袋 09949047 JW775 安全シューズ半長靴マジックタイプ おたふく手袋 09949047

安全シューズ半長靴マジックタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949047 品番 JW775
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。

用途
物流・倉庫業
土木・建築業
サイズ(cm)23.5 ブラック 足幅EEEE 仕様JSAA A種認定 トラスコ品番470-9594 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)620(26cm) 材質(甲)天然牛革+人口皮革+アクリルジャージ 材質(底部)ポリウレタン2層底 材質(先芯)鋼鉄製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09949047
2023-05-26
用途:
消防訓練時
サービス業

当初、製造会社名が手袋の会社名であったので少し不安視していた。
が、しかし靴底が適度に柔らかく、具合が良い。
足首等のホールド性も問題なし。
コストパフォーマンス的にも適当である。
購入して良かった。

対象商品:
09949047
2023-08-16
用途:
草刈りや農作業
有限会社京都雅タクシー 様 (運輸・通信業)

基本的に固いから安心感はある。
靴の履く脱ぐも楽だと思うが、しかし、靴底も固いから、濡れた斜面では不適用だと感じる。
特に、濡れたコンクリートやタイルの斜面では注意が必要です。
それ以外は、ほぼ満足しています。

対象商品:
09949056
2021-10-27
用途:
バイク用に使用

作業靴は、先に合板が入っていたり補強されているのと、動きやすくなっているためバイク用に使用できるのでちょうどいいのです。ただ、履いた感じ、思ったよりゆったりだった為クッション性の良い中敷きを入れる事により緩和されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする