安全耐油長靴 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949223 品番 JW709-WH
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。

サイズ(cm)27 長さ(cm)39.5 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 材質(インナー)ナイロン 材質(先芯)鋼鉄 用途土木建築 トラスコ品番470-9292 形状ハイカット 質量(kg)2.36 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
毎日のバイク通勤

今まで使っていたPVC製の長靴は1年たたずにひび割れてしまうので、今回この耐油にしてみました。
今のところ問題ありませんが、今後の耐久性に期待しています。

対象商品:
09949248
2022-06-05
用途:
農作業時
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

裾が長いので水が入りにくくたすかった、
足首が緩いので、歩いていると、脱げる、

対象商品:
09949257
2017-10-19
用途:
食品製造工場内
製造業

グリップがきき滑りにくく履きやすい。
他のメーカーではなかなかない大きいサイズの展開もあり、とても良いです。

対象商品:
09949223
2016-05-24
用途:
育苗ハウス内水たまり状況下にて使用

つなぎゴムより一枚ゴム?の方がひび割れ劣化が少ない また安全靴仕様が選定の条件となった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする