曜日別特売
JW709-WH 安全耐油長靴 白 おたふく手袋 09949257

JW709-WH 安全耐油長靴 白 おたふく手袋 09949257
JW709-WH 安全耐油長靴 白 おたふく手袋 09949257

安全耐油長靴 白

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード09949257品番JW709-WH
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。

用途土木建築サイズ(cm)30長さ(cm)41材質(アッパー)塩化ビニール材質(ソール)塩化ビニール標準質量(g/片足)1135(26.5cm)機能耐油性、抗菌防臭加工足幅3E材質(インナー)ナイロン材質(先芯)鋼鉄トラスコ品番470-9322形状ハイカット質量(kg)2.69種類セーフティシューズ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 毎日のバイク通勤

今まで使っていたPVC製の長靴は1年たたずにひび割れてしまうので、今回この耐油にしてみました。
今のところ問題ありませんが、今後の耐久性に期待しています。

対象商品 : 09949248
2022-06-05
用途: 農作業時
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

裾が長いので水が入りにくくたすかった、
足首が緩いので、歩いていると、脱げる、

対象商品 : 09949257
2017-10-19
用途: 食品製造工場内
製造業

グリップがきき滑りにくく履きやすい。
他のメーカーではなかなかない大きいサイズの展開もあり、とても良いです。

対象商品 : 09949223
2016-05-24
用途: 育苗ハウス内水たまり状況下にて使用

つなぎゴムより一枚ゴム?の方がひび割れ劣化が少ない また安全靴仕様が選定の条件となった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする