※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全シューズ半長靴

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949293 品番 JW777-250
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

踏み抜き防止鋼板入りです。
耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

サイズ(cm)25 足幅4E 用途物流・倉庫業、土木・建築業 トラスコ品番599-7232 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(甲被)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 機能踏み抜き防止鋼板・耐油性・クッション性 材質(底部)ポリウレタン2層底 材質(先芯) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09949318
2018-07-25
用途:
刈払い時の安全靴として

初めてはく、安心間はあるが屈伸どきに曲げずらい
ホッケー靴はいてる感じゴム長をイメージしてました。
真夏に履いたので蒸れる。冬なら、いかなーて。

対象商品:
09949327
2018-02-22
用途:
庫内作業
製造業

ワイドな作りで良い感じです。後は耐久性がどのくらいかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする