※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全耐油長靴 黒

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949406 品番 JW709-BK-250
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
抗菌防臭加工です。

サイズ(cm)25 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(インナー)ナイロン 材質(ソール)塩化ビニール 材質(先芯)鋼鉄 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 用途土木建築 トラスコ品番599-7003 形状ハイカット 質量(kg)2 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09949442
2021-05-13
用途:
ダンプ荷台のシート掛け
運輸・通信業

油を撒いた鉄板の上でも滑りにくく、丈夫で長持ちするので文句なしです!

1人が参考にしています
対象商品:
09949424
2016-08-04
用途:
雨天作業及び屋外作業
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

耐久性があるとの他社の薦めで初めて購入。長さ調整も可能で、履きやすい。使用したばかりなので、耐久についてはまだわからず。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする