※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油長靴 黒

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949494 品番 JW707-BK-230
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。
抗菌防臭加工です。

サイズ(cm)23 足幅EEE 用途厨房・水産加工 トラスコ品番599-6708 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30 機能耐油 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09949573
2022-01-31
用途:
外壁洗浄
クリーン・マイスター 様

長靴はいろんなものを、試したが耐久性
はこれが一番良かった。

対象商品:
09949494
2018-11-09
用途:
機会の洗浄
サービス業

このサイズでは、他の長靴と比べると烽ウが高い(30pある)ので、中に汚水が入りにくいので満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする