曜日別特売
JW708-BK 耐油長靴ロングタイプ 黒 おたふく手袋 09949634

 

JW708-BK 耐油長靴ロングタイプ 黒 おたふく手袋 09949634
JW708-BK 耐油長靴ロングタイプ 黒 おたふく手袋 09949634
JW708-BK 耐油長靴ロングタイプ 黒 おたふく手袋 09949634

耐油長靴ロングタイプ 黒

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード09949634品番JW708-BK
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
好みの丈の長さにあわせてカットができます。
抗菌防臭加工です。

用途厨房・水産加工・土木建築形状ハイカットサイズ(cm)25機能耐油かかとからの長さ(cm)約39(26.0cmの場合)材質塩化ビニール標準質量(g/片足)約820(26cm)足幅3Eトラスコ品番599-6848質量(kg)2種類作業靴靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949634
2023-07-08
用途: 畑仕事
有限会社桜や飲食業

比較的、靴底パターンの泥がとれやすい。生ゴム色なので泥が見やすい。(パターンに詰まった泥が、玄関など、予期しないところで落ちるのが気になるからです。)
勿論、耐久性抜群です。小さな穴でも、水路で洗う時、水が入れば、もう長靴としてダメです。長さがあるので、夏の暑いとき水路に入るのに楽ですし、除雪にも便利。
それに、滑りにくいです。1年中使っても全然、大丈夫。コストパホーマンス一番。
改善点ではありませんが、女性用に赤色系があるともっと良い。妻は仕方なしに黒を買った。

2023-05-17
用途: 農作業に使用
農・林・水産業

少し重さはありますが、しっかりした作りなので長持ちしました。長さもあって水田にも入れて良かった。竹藪の伐採で穴をあけてしまいました。流石にこれは自分の不注意

1が参考にしています
対象商品 : 09949677
2020-04-15
用途: 農作業、草刈り、田植え準備

底ラバーのしっかりしており、グリップが良いです。
また、耐油ともあり、劣化し難いのでお気に入りです!

2が参考にしています
対象商品 : 09949668
2019-12-08
用途: 洗浄後製品の取り扱い時
株式会社八新

以前より使用していますが、特に欠陥もなく、今後も使用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 09949686
2019-06-09
用途: 農作業
農・林・水産業

足の大きさが27.5㎝なので28.0を注文しましたが、皆さんが記入されているとおり少し大き目です。やっぱ27.0を注文すべきでした。27.5もあると良いのになァと思いました。モノはしっかりしていて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 09949634
2018-11-16
用途: 農業
運輸・通信業

靴底が柔らかく滑りにくい。とにかく丈夫で長持ちする。

対象商品 : 09949616
2018-01-12
用途: 牛舎内の作業
農・林・水産業

滑りにくく丈が長くて良い。女性用に23.5㎝があればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする