耐油長靴ロングタイプ 黒

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949677 品番 JW708-BK
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
好みの丈の長さにあわせてカットができます。
抗菌防臭加工です。

形状ハイカット サイズ(cm)27 機能耐油 かかとからの長さ(cm)約39(26.0cmの場合) 材質塩化ビニール 標準質量(g/片足)約820(26cm) 足幅3E 用途厨房・水産加工・土木建築 トラスコ品番599-6881 質量(kg)2 種類作業靴 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09949634
2023-07-08
用途:
畑仕事
有限会社桜や 様 (飲食業)

比較的、靴底パターンの泥がとれやすい。生ゴム色なので泥が見やすい。(パターンに詰まった泥が、玄関など、予期しないところで落ちるのが気になるからです。)
勿論、耐久性抜群です。小さな穴でも、水路で洗う時、水が入れば、もう長靴としてダメです。長さがあるので、夏の暑いとき水路に入るのに楽ですし、除雪にも便利。
それに、滑りにくいです。1年中使っても全然、大丈夫。コストパホーマンス一番。
改善点ではありませんが、女性用に赤色系があるともっと良い。妻は仕方なしに黒を買った。

2023-05-17
用途:
農作業に使用
農・林・水産業

少し重さはありますが、しっかりした作りなので長持ちしました。長さもあって水田にも入れて良かった。竹藪の伐採で穴をあけてしまいました。流石にこれは自分の不注意

1人が参考にしています
対象商品:
09949677
2020-04-15
用途:
農作業、草刈り、田植え準備

底ラバーのしっかりしており、グリップが良いです。
また、耐油ともあり、劣化し難いのでお気に入りです!

2人が参考にしています
対象商品:
09949668
2019-12-08
用途:
洗浄後製品の取り扱い時
株式会社八新 様

以前より使用していますが、特に欠陥もなく、今後も使用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
09949686
2019-06-09
用途:
農作業
農・林・水産業

足の大きさが27.5pなので28.0を注文しましたが、皆さんが記入されているとおり少し大き目です。やっぱ27.0を注文すべきでした。27.5もあると良いのになァと思いました。モノはしっかりしていて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09949634
2018-11-16
用途:
農業
運輸・通信業

靴底が柔らかく滑りにくい。とにかく丈夫で長持ちする。

対象商品:
09949616
2018-01-12
用途:
牛舎内の作業
農・林・水産業

滑りにくく丈が長くて良い。女性用に23.5pがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする