※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW708-WH 耐油長靴ロングタイプJW708 白 おたふく手袋 09949695 JW708-WH 耐油長靴ロングタイプJW708 白 おたふく手袋 09949695 JW708-WH 耐油長靴ロングタイプJW708 白 おたふく手袋 09949695

耐油長靴ロングタイプJW708 白

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949695 品番 JW708-WH
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
好みの丈の長さにあわせてカットができます。
抗菌防臭加工です。

機能耐油 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン サイズ(cm)24 足幅3E 用途厨房・水産加工・土木建築 トラスコ品番599-6902 形状ハイカット 質量(kg)1.5 種類作業靴 長さ(cm)39(26cm) 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g/片足)約820(26cm) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
浴室清掃
医療・福祉・介護関連業

濡れたタイルでも滑らず作業ができます。
ロングタイプを選んで正解でした。157cmの身長でちょうど膝下までの長さがあり水の跳ね返りが長靴に侵入しません。

対象商品:
09949738
2024-01-26
用途:
農作業
有限会社福島総合企画 様 (農・林・水産業)

ほかのメーカーの長靴に比べ耐久性が抜群です。
冬場の低温時の使用でもかかとのひび割れが起きないです。

対象商品:
09949756
2023-05-13
用途:
清掃作業
建設業・工事業

けっこう履きやすかったです。足首のしまりがもうすこしきつければ、★5個でした。

対象商品:
09949756
2022-07-10
用途:
山林調査
製造業

履き心地がとても良い、生ゴム使用なのかグリップ力が良い

対象商品:
09949738
2021-05-14
用途:
農作業
製造業

長めの長靴を探していまして、助かりました。
長すぎればカットすれば大丈夫なので、今後不具合があればカットし使用しようと思います。少し重いかなと思いますが、白で暑くなりにくいので助かっております。

対象商品:
09949738
2024-03-02
用途:
現場作業

食品関係の現場にて使用しています。
滑りにくく履きやすいですが
履き口の所から、中に入ってくることがあるので
もう少し入り口が小さいか、絞れるようになると
ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09949756
2020-08-15
用途:
夏場はしなやか。
農・林・水産業

冬場は硬くなる性質があるものの、夏場はしなやか。
少し油に弱いのか常に油の掛かる所では長持ちはしなかった。

対象商品:
09949756
2019-08-13
用途:
水産加工
佐久農水産 様 (製造業)

かがんでも前掛けから出ず水濡れしません。次回も購入したい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする