※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5400W-24.5 耐滑樹脂先芯入り長靴 日進ゴム 09949817 V5400W-24.5 耐滑樹脂先芯入り長靴 日進ゴム 09949817

耐滑樹脂先芯入り長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09949817 品番 V5400W-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

機能耐滑 サイズ(cm)24.5 足幅EEE 用途食品工場、厨房 トラスコ品番820-2280 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 高さ(cm)約35.0 材質(底部)耐油性ゴム 材質(先芯)樹脂 履口回り(cm)約40.0 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする