※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V4500W-22.5 ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白 日進ゴム 09950036 V4500W-22.5 ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白 日進ゴム 09950036

ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09950036 品番 V4500W-22.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

サイズ(cm)22.5 足幅EEE 用途建設業、食品工場 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 高さ(cm)約37.5 材質(底部)耐油性ゴム 材質(先芯)鉄製 履口回り(cm)約40.0 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950115
2022-06-14
用途:
漁業

滑りにくいのは良いのですが、
靴底が剥がれやすいです。
以前より同型品を使用していますが、前回までの購入品(他店で購入)よりも早く剥離してしまいました。
1年くらい使用出来ていたのですが、今回は4ヶ月で剥げてしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
09950124
2017-12-05
用途:
現場作業

値段相応で、上部で良いのですが、長さはもう少し短いのがほしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする