MG3OR-L マイガーデン3 福山ゴム工業 半長靴 09950158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイガーデン3

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5〜25 サイズL オレンジ 注文コード09950158 品番MG3OR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

軽量タイプです。
履き易いです。
柔らかく屈曲がいいです。

サイズ(cm)24.5〜25 オレンジ サイズL 足幅EEE 用途ガーデニング用長靴、雨靴 材質胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス 形状ミドルカット 質量(g)670 種類作業靴 機能軽量、屈曲性 靴タイプ半長靴

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950298
2020-11-25
用途:
履き替え用
農・林・水産業

軽く脱ぎ着がしやすいです。色はピンク購入しました。見た目はローズピンクでとてもかわいらしい色でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする