※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイガーデン3

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09950203 品番 MG3GR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量タイプです。
履き易いです。
柔らかく屈曲がいいです。

サイズ(cm)22.5〜23 グリーン サイズS 足幅EEE 用途ガーデニング用長靴、雨靴 材質胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス 形状ミドルカット 質量(g)590 種類作業靴 機能軽量、屈曲性 靴タイプ半長靴

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950298
2020-11-25
用途:
履き替え用
農・林・水産業

軽く脱ぎ着がしやすいです。色はピンク購入しました。見た目はローズピンクでとてもかわいらしい色でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする