MPB7700-XL 安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全 09950553

MPB7700-XL 安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全 09950553
MPB7700-XL 安全長靴 MPB-7700 ミドリ安全 09950553

安全長靴 MPB-7700

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード09950553品番MPB7700-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。
安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)27.5~28標準質量(g/片足)1000ブラック/グレー足幅EEE仕様フード付トラスコ品番751-6711質量(kg)2サイズXL種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム材質(底部)合成ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09950535
2024-12-21
用途: 雨天作業時
建設業・工事業

まだ雨の日には履いていませんが、良さそうです。LLサイズを選びましたが、ゆとりがある方だと思います。

対象商品 : 09950535
2024-08-26
用途: つま先も硬くて安全
製造業

長靴は重量物を落としたとき怖いので長靴を履かなかったんですが、
この安全長靴なら多少の物なら大丈夫
デザインも履き心地もよいのですよ

対象商品 : 09950535
2023-03-06
用途: 洗車等
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインも良いですし、やはりミドリ安全製品が決め手です。作業の友はミドリ安全製品で決まりです。洗車が楽しいです。

対象商品 : 09950526
2022-05-16
用途: 洗車の時
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく、いたって普通といったところでしょうか。
車の工場なので、洗車頻度が高いこともあり、2年もたずして壊れてしまうようですが、値段に見合った商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09950535
2021-02-26
用途: 土木工事
有限会社ライフワーク広島

安全靴なのに軽く、履きやすく、履き心地良い(やわらかい)と思う

2が参考にしています
対象商品 : 09950526
2021-09-09
用途: 水仕事
金融・保険業

普段履いている靴と同等サイズを注文したけどかなりブカブカだった。

対象商品 : 09950535
2020-01-18
用途: 機械のメンテナンス時

27.0希望で購入したが、足先が狭く感じるので甲の厚い人には向かないと思います。
他商品の長靴に比べたら少し小さめな気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 09950526
2020-04-06
用途: 雨天時
サービス業

一か月使用しましたが、とても丈夫でいいです。しっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする