清潔&節水穴無し槽 全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09950775 品番ES-GE6J-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。
高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。
大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。

仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄 寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898) 質量(kg)約32 種類縦型 内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上 消費電力(W)(50/60Hz)洗濯375/450、消費電力量:洗濯98/96Wh 機能予約タイマー1〜24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ) 運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47 洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル 洗濯/脱水容量(kg)6 水量(L)標準:80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする