用途知育玩具として。 ケイジェイシー アクアリウム 化学実験 自由研究 夏休み 工作 図工 化学反応 知育玩具 実験
セット内容カラーインク8色+キラキラインク3色(計12本)、凝固パウダー6袋、ミニ水槽、型(マイメロディ・クロミ)12種類
材質カラーインク:水・ヒドロキシプロピルメチルセルロース・アルギン酸ナトリウム、凝固パウダー:塩化カルシウム、型(マイメロディ・クロミ):ABS樹脂、ミニ水槽:PET
質量(kg)1.9
種類マイメロディ・クロミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×14.3×18
適合年齢(歳)6歳ごろから