※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IVラックス胴付ズボン長

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード09950858 品番PV860-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

油に強いPVC胴付長靴。
ビニール長靴にズボンを接合。
裏面は滑りの良いポリエステルで着脱が容易。
表面はビニール加工した生地で、優れた耐引き裂き性、耐油底。

材質胴部・底部PVC、裏面ポリエステル トラスコ品番134-5931 質量(kg)2.5 サイズ(cm)23 股下(cm)79 総丈(cm)120 足幅EE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09950928
2024-04-19
用途:
防災施設で体験用に使用(流れの水の中を歩行する際使用)
四季防災館 様 (その他業種)

以前からこの製品を使用していますが大変丈夫で大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする